Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.040 Handschraubendreher Einzeln
Bachmann 917.040 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     C5765-917.040
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.040
EAN/GTIN:
     4016514031191
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher Torx T6 Schwarz passend für Custom Modul Schrauben
Weitere Informationen:
Größe (TX):
6
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 6, schraubendreher torx, Zubehör, Schraubendreher, Torx T6, Custom Modul
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.