Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xKeystone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 1 x Keystone Steckdose Schwarz
Bachmann 1 x Keystone Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.001
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.001
EAN/GTIN:
     4016514030804
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Abdeckrahmen
Rahmen
UAE Abdeckung
Rahmen 1xKeystone schwarz inkl. 2 Schrauben im Folienschlauch 100x100x0,06mm
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, bachmann abdeckrahmen, abdeckrahmen, abdeckrahmen schwarz, Rahmen, Ausschnitt, Abdeckrahmen, Zentralstück
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.