Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME COVER ALU 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 915.500 Steckdosensicherung Aluminium
Bachmann 915.500 Steckdosensicherung Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5765-915.500
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.500
EAN/GTIN:
     4016514042111
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
POWER FRAME COVER 3-fach POWER FRAME Rahmen (Art. 915.000) mit Aluminiumklappe E8EV1, zum Einkleben in den Tisch, mit BACHMANN Lasergravur auf Klappen- innenseite, im Karton verpackt
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
88 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
42 mm
Einbautiefe:
43 mm
Innentiefe:
42.9 mm
Farbe:
schwarz
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.