Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME Einbaurahmen 3-fac h weiss RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 915.001 Montage-Kit
Bachmann 915.001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-915.001
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.001
EAN/GTIN:
     4016514030644
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
POWER FRAME Einbaurahmen 3-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse aus Stahlblech gepulvert, Farbe: weiss, RAL 9010 Aufnahme für Steckdoseneinsatz, einzeln im Polybeutel verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
73 mm
Breite:
241 mm
Tiefe:
36 mm
Einbautiefe:
34 mm
Innentiefe:
42.9 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Rahmen, Einbaurahmen, Steckdoseneinheit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.