Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME Einbaurahmen 3fach schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 915.000 Montage-Kit
Bachmann 915.000 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-915.000
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.000
EAN/GTIN:
     4016514030637
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
bachmann abdeckrahmen
POWER FRAME 3-fach zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse aus Stahlblech gepulvert, Farbe: schwarz, RAL 9005 Aufnahme für Steckdoseneinsatz, einzeln im Polybeutel verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
73 mm
Breite:
241 mm
Tiefe:
36 mm
Einbautiefe:
34 mm
Innentiefe:
42.9 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abdeckrahmen 3-fach, Rahmen, Einbaurahmen, Steckdoseneinheit
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.