Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkabeltrommel 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 398.180 Verlängerungskabel 40 m 3 AC-Ausgänge Draußen Silber
Bachmann 398.180 Verlängerungskabel 40 m 3 AC-Ausgänge Draußen Silber
Artikel-Nr.:
     C5765-398.180
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.180
EAN/GTIN:
     4016514004225
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter 40m H07RN-F 3G1,5mm² schwarz DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
40 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP44
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,25*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,24*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,28*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,94*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.