Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Handleuchte 160 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 394.190 Handlampe 9,6 W LED
Bachmann 394.190 Handlampe 9,6 W LED
Artikel-Nr.:
     C5765-394.190
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.190
EAN/GTIN:
     4016514024650
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED Akku Handleuchte 160 LED, 2 Magnethalter, KFZ-Ladegerät, Kunststoff Maße: 53.5cm lang, Durchmesser: 3,8cm
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
160
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
250 V
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schalter:
false
Mit Anschlussleitung und Stecker:
true
Mit CEE-Stecker:
false
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
9.6 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
160 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
600 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku bachmann, handlampe akku, handlampe, Handleuchte, LED, Akku, Handlampe, Leuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.