Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Handleuchte 60 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 394.188 Handlampe 3,6 W LED
Bachmann 394.188 Handlampe 3,6 W LED
Artikel-Nr.:
     C5765-394.188
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     394.188
EAN/GTIN:
     4016514024636
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Akku Handleuchte 60 LED, 1 Magnethalter, KFZ-Ladegerät, Kunststoff Maße: 42cm lang, Durchmesser: 3,8cm
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
60
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
250 V
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schalter:
false
Mit Anschlussleitung und Stecker:
true
Mit CEE-Stecker:
false
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Max. Systemleistung:
3.6 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
510 mm
Durchmesser:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, handlampe akku bachmann, handlampe akku, handlampe, Handleuchte, LED, Akku, Handlampe, Leuchte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.