Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätezuleitung CEE7/7 GST18 4 ,m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Schuko GST18 4m Schwarz CEE7/4
Bachmann Schuko GST18 4m Schwarz CEE7/4
Artikel-Nr.:
     C5765-375.005
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.005
EAN/GTIN:
     4016514022151
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung bachmann 3x1,5
anschlussleitungen bachmann
anschlussleitung
Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 4 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker winkel gespritzt Wieland GST18i3-Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
4000 mm
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
82 mm | 83 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
false
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Weitere Suchbegriffe: Leitung, Geräte Zuleitung, Schutzkontakt, GST18
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.