Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltstrombegrenzer 16A / 250V, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-349.017
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     349.017
EAN/GTIN:
     4016514064984
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Einschaltstrombegrenzer
Wandgehäuse
Wandverteiler
Einschaltstrombegrenzer 250V 1phasig Farbe: schwarz Eingang: 1,5m Leitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker schwarz Ausgang: 1xSchutzkontaktsteckdose 230V / 16A, 3-polig Spannung: U=230VAC, 50-60 Hz Schutzart IP44 Spannung: U=230VAC, 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Montageart:
Steckdose
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Kurzschlussstrombegrenzer:
true
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Begrenzer, Strom, Verteiler, Kombination
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.