Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER FRAME Einbaurahmen 3fach Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 317.001 Montage-Kit
Bachmann 317.001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C5765-317.001
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     317.001
EAN/GTIN:
     4016514022106
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen edelstahl
POWER FRAME Einbaurahmen 3-fach, zum Einbau in Arbeitsplatten, Gehäuse aus Edelstahl, Sichtseiten geschliffen Aufnahme für Steckdoseneinsatz, einzeln im Polybeutel verpackt, Die Maßangaben entnehmen Sie bitte der Montageanleitung unter: www.BACHMANN.com/de/downloads
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Höhe:
73 mm
Breite:
24 mm
Tiefe:
36 mm
Einbautiefe:
34 mm
Innentiefe:
43 mm
Farbe:
sonstige
Anbaumöglichkeit:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Blitzschutz:
false
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bachmann abdeckrahmen, Rahmen, Einbaurahmen, Steckdosen, POWER FRAME
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.