Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdleitung H05VV-F 5G2.50 1,5 m weiß AEH/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann H05VV-F 5G 2.5mm2 Weiß 1,5 m
Bachmann H05VV-F 5G 2.5mm2 Weiß 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-119.270
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     119.270
EAN/GTIN:
     4016514001040
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Herdanschlussleitung
bachmann anschlussleitung 5x1,5
anschlussleitungen bachmann
Herdanschlußleitung 1,5m weiß H05VV-F 5G2,5mm² im 10er Bündel Seite 1: 50mm / Aderendhülsen Seite 2: 110mm / Aderendhülsen grün-gelber Schutzleiter,140mm lang mit AE
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
11.3 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Herdleitung;Herdanschlussleitung;Anschluss;Kabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.