Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdleitung H05VV-F 5G1.50 1,5 m weiß AEH/AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 116.270 Stromkabel Weiß 1,5 m
Bachmann 116.270 Stromkabel Weiß 1,5 m
Artikel-Nr.:
     5382E-32787
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     116.270
EAN/GTIN:
     4016514000883
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Herdanschlussleitung
bachmann anschlussleitung 5x1,5
anschlussleitungen bachmann
Herdanschlußleitung 1,5m weiß H05VV-F 5G1,5mm² im 10er Bündel Seite 1: 50mm / Aderendhülsen Seite 2: 110mm / Aderendhülsen grün-gelber Schutzleiter,140mm lang mit AE
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V | 250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
weiß
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Herdleitung;Herdanschlussleitung; Anschluss;Kabel
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
131
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,43*
€ 3,48*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,60*
€ 3,72*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,77*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,00*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,83*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.