Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder PFUF OC zl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-542719
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542719
EAN/GTIN:
     4048962299274
Suchbegriffe:
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Verbinder Montageschiene
verbinder montageschiene fischer
Mithilfe der fischer Schienenverbinder PFUF OC können Montageschienen verbunden und exakt ausgerichtet werden. Der Schienenverbinder PFUF OC lässt in Verbindung mit dem FCN Clix P eine einfache und schnelle Montage zu.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Länge:
194 mm
Max. empfohlener Querzug:
7,0 kN
Stärke:
4,0 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
net_weight:
3235.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schienenverbinder montageschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
1000
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,6396*
€ 74,5696*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 59,36004*
€ 79,30002*
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 63,50*
€ 81,13*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 101,59*
€ 126,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 112,09002*
€ 137,65002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 74,5696*
€ 88,7378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,2096*
€ 87,1194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,6396*
€ 74,5411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 447,4176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.