Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Tack MS 290 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-541712
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541712
EAN/GTIN:
     4048962291841
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Der fischer High Tack MS ist ein einkomponentiger Klebstoff auf Hybridbasis. Seine extrem hohe Anfangshaftung erübrigt eine zusätzliche Vorfixierung des Anbauteiles und sorgt somit für Zeitersparnis. Der Klebstoff befestigt spannungsausgleichend, vibrierende Konstruktionen sowie Isolationsmaterial, Leisten, Paneele, Verkleidungen, Küchen- und Einbaumöbel, Treppenstufen und Fensterbänke. Nach dem Auftragen mit einer speziellen V-Düse reagiert das Produkt mit der Luftfeuchtigkeit und härtet aus. Der High Tack MS schafft mit seiner hohen Endfestigkeit ein hohes Maß an Sicherheit. Der Klebstoff ist geruchlos, neutral und frei von Silicon, Lösemitteln und Isocyanat.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anwendung:
Kleben
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
450 g | 290 ml | 1 Kartusche 290 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
507.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.