Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenschaum PUP S 750 Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-539197
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539197
EAN/GTIN:
     4048962268980
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Bauschaum
Isolierschaum
Der fischer Pistolenschaum Standard PUP S 750 ist geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen. Der Pistolenschaum mit geprüfter Fugenschall- und Wärmedämmung sowie Wasserdruckbeständigkeit expandiert bei der Aushärtung nur wenig. Das vermeidet Nacharbeit und gewährleistet dadurch die einfache und zeitsparende Anwendung für den Profi. Ausgestattet ist der beigefarbene PUP S 750 mit einem verbesserten Standardventil, das die Haltbarkeit verlängert. Ohne Schutzhandschuhe, nur für gewerbliche Anwender.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anwendung:
Dämmen | Füllen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
750 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
45 l
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
904.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 336 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 672 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.