Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer DuoTec 10 K (2).


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-S026511
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537265
EAN/GTIN:
     4048962254143
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff | Vollbaustoff
Dübelmaterial:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Plattendicke:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
ls + 10 mm
Min. Hohlraumtiefe:
40 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Min. Schraubenlänge:
tfix + 60 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 - 5,0 mm
Schraubenlänge:
≥ dp + tfix +20 mm
Profi / DIY:
DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x DuoTec 10
net_weight:
27.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,615*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,87*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,96*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,96*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,615*
€ 1,92185
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.