Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 10/160 M10 (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512174
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512174
EAN/GTIN:
     4048962114782
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Stockschraube
stockschrauben m10
stockschraube
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Abdeckkappen-Ø:
22 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
220 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Anwendung:
Bewegungsmelder | Schilder | Regenfallrohre | Leuchten | Briefkästen | thermisch getrennte Befestigung
Baustoff:
Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Hochlochziegel | Holz | Beton | Porenbeton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Nutzlänge:
140 - 160 mm
Dicke der nicht-tragenden Schicht:
140 - 160 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Spanplatten- / metrische- / Blechschrauben:
M10
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe Abdeckkappe:
weiß
Kopfform:
sonstige
Mit Dübel:
Ja
mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Mit Abdeckkappe:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x TherMax, 2 x UX 12 x 70, 2 x Abdeckkappe
net_weight:
215.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer stockschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.