Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M8 gvz B (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010425
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510509
EAN/GTIN:
     4048962101256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm m8
sechskantmutter ohne norm
Muttern und Unterlegscheiben M 8 galvanisch verzinkt Stahlgüte 8.8 für fischer Ankerstange FIS A M 8 gvz.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M8
Passend zu:
FIS A M8
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Werkstoff:
Stahl, gvz.
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
313.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0824*
€ 0,1202*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,455*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,075*
€ 4,455*
3 Tage
700
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,37*
€ 4,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.