Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A S M12x75/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260I-1400873
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097257
EAN/GTIN:
     4006209972571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
117 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Skalenteile Mörtel:
4
Verankerungstiefe:
75 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
922.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,7941*
€ 9,1541*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 40,387*
€ 47,197*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 47,07*
€ 54,91*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,24*
€ 60,88*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 53,84*
€ 62,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,1541*
€ 10,89338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7941*
€ 10,46498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,541* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.