Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 10,0x140 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-089188
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089188
EAN/GTIN:
     4006209891889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 10x140
sicherheitsschrauben torx
Die fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXRL und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
10,0 mm
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
140 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 140 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3690.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: fischer sicherheitsschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,335*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,195*
€ 65,68205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,485*
€ 61,26715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,845*
€ 59,31555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,855*
€ 55,75745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,215*
€ 53,80585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,335*
€ 49,18865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.