Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 3 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-172082
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080192
EAN/GTIN:
     4006209801925
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
95 mm
Ausführung:
mit Gewindeschaft | mit Schraube
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Werkstoff (ETIM):
sonstige
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M3 x 90 mm
Max. Plattendicke:
65 mm
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Federklappdübel KD 3
net_weight:
150.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,701*
€ 8,045*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,98*
€ 8,08*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,05*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,43*
€ 10,05*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,503*
€ 10,153*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,045*
€ 9,57355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,995*
€ 9,51405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,321*
€ 8,71199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,141*
€ 8,49779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,961*
€ 8,28359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,701*
€ 6,78419
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5701* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.