Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder PV M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0237542
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079678
EAN/GTIN:
     4006209796788
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Der fischer Parallelverbinder PV ist ein Verbindungslelement aus Zinkdruckguss. Das Verbindungselement verbindet und verlängert Konstruktionen mit Gewindestäben. Dazu werden die Gewindeteile aneinander gehalten und der Parallelverbinder wird nur übergeschoben. Die Konstruktion wird durch eine Kontermutter gesichert.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
Druckguss
Für Gewinde:
M8
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,00 kN
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1358.70 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75691*
€ 0,93691*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,86*
€ 1,05*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8843*
€ 1,0743*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1002*
€ 1,3302*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1178*
€ 1,3578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93691*
€ 1,11492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89691*
€ 1,06732
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75691*
€ 0,90072
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,691* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.