Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS Plus 55-61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079447
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079447
EAN/GTIN:
     4006209794470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS Plus 55-61. Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage von Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Sicherheitsverschluss und festsitzende Schalldämmeinlage gewährleisten die sichere Rohrjustage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt
Breite:
100 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
87 mm | 51 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
2 in
Spannbereich:
55 - 61 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5321.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7552*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8452*
€ 2,19579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7552*
€ 2,08869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.