Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 12-15 M8/M10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079430
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079430
EAN/GTIN:
     4006209794302
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
48 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
46 mm | 31 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,65 kN
Nenngröße:
1/4 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
12-14 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4176.80 GRM
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,31*
€ 121,7489
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,81*
€ 118,7739
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,16*
€ 113,2404
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,50*
€ 111,265
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,91*
€ 97,4729
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.