Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 40-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59165916
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079425
EAN/GTIN:
     4006209794258
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
79 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
61 mm | 37 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,90 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
40 - 44 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3861.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7566*
€ 0,9766*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7706*
€ 0,9914*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7718*
€ 0,9918*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78097*
€ 1,01097*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7392*
€ 1,1292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9766*
€ 1,16215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9466*
€ 1,12645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9066*
€ 1,07885
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7566*
€ 0,90035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.