Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 32-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-49165915
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079424
EAN/GTIN:
     4006209794241
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
72 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
54 mm | 32 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,80 kN
Nenngröße:
1 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
32 - 37 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5856.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6408*
€ 0,8108*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6525*
€ 0,8133*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6534*
€ 0,8234*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,66137*
€ 0,83137*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7585*
€ 0,9485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8108*
€ 0,96485
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7808*
€ 0,92915
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6408*
€ 0,76255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.