Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 12-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079400
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079400
EAN/GTIN:
     4006209794005
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, SW 13
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
48 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
45 + - 5° Shore A
Höhe:
35 mm | 21 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,65 kN
Nenngröße:
1/4 in
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM, chlorfrei, silikonfrei
Spannbereich:
12-14 mm
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3653.30 GRM
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.