Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKL L M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-77969
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     064055
EAN/GTIN:
     4006209640555
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer mit Gewindeaufnahme für ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern. Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
Temperguss
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung
Gewinde:
M8
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,20 kN
Spannbereich:
0 - 18 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Temperguss EN-GJMB-350-10 nach DIN 1562
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4243.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer m8, trägerklammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,47*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,91897*
€ 3,60897*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0999*
€ 3,8099*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,36*
€ 4,11*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5968*
€ 4,3868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.