| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-059014 Herst.-Nr.: 059014 EAN/GTIN: 4006209590140 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Express PU mit seiner extrem hohen Endfestigkeit eignet sich ideal zum schnellen und wasserfesten Verbinden unterschiedlicher Baustoffe, einschließlich Naturstein, Styropor und nicht saugenden Materialien. Der Klebstoff befestigt Holzunterkonstruktionen, Laminatverkleidungen, Fuß- und Sockelleisten, Dekor-, Akustik- und Dämmplatten und kann im professionellen Modellbau eingesetzt werden. Die schnelle Funktionsfestigkeit nach 10 Minuten garantiert eine einfach Montage. Zudem ist er wärmebeständig bis +110 °C sowie dauerhaft wasserbeständig. Der Express PU ist bereits ab 0 °C Umgebungstemperatur im Innen- und Außenbereich anwendbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Anwendung: | Kleben | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 460 g | 310 ml | 1 Kartusche 310 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN | Profi / DIY: | Profi | Inhalt je Karton: | 12 Stück | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 525.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, fischer konstruktionskleber 310ml, kontaktkleber, kontaktkleber kartusche |
| | |
| |