Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS Plus 1" B (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-049863
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049863
EAN/GTIN:
     4006209498637
Suchbegriffe:
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
gelenkrohrschellen
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Farbe:
schwarz
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Nenngröße:
1 in
Spannbereich:
32 - 37 mm
Profi / DIY:
DIY
Dämmeinlage:
Schallschutz
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x FGRS Plus 32 - 37
net_weight:
120.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.