Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 22x130/200 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045708
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045708
EAN/GTIN:
     4006209457085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
siebhülsen fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk in der Durchsteckmontage. Die Ankerhülse wird dazu mit der Skalierung und dem verschiebbaren Rand auf die Dicke des Anbauteils angepasst und abgeschnitten. Der Injektionsmörtel wird vom Grund der Ankerhülse verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions- Durchsteckankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Durchsteckankerhülse FIS H K ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Carports oder Markisen geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Dübellänge:
200 mm
Einfüllmenge:
25
Gewindemaß (mm):
16 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Bohrlochtiefe:
340 mm
Max. Nutzlänge:
200 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
200 mm
Min. Bohrlochtiefe:
140 mm
Min. Verankerungstiefe:
130 mm
Passend zu:
M16
Füllmenge je Hülse:
45 Skt
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
301.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4888*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1888*
€ 4,98467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9788*
€ 4,73477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7988*
€ 4,52057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6988*
€ 4,40157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4888*
€ 4,15167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.