Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontage Schaum PU S 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-040301
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040301
EAN/GTIN:
     4006209403013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Der fischer Schnellmontageschaum Standard PU S 750 ist geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung von Fensteranschlussfugen, der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen sowie von Fertigelementen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen. Der schnell aufschraubbare Adapter ermöglicht den sofortigen Einsatz ohne ein Verarbeitungsgerät. Der Schnellmontageschaum zeichnet sich durch sehr hohe Fugenschalldämmung aus. Der Prüfbericht für die Wasserdruckbeständigkeit bestätigt zusätzlich die Eignung als Brunnenschaum. Ausgestattet ist der beigefarbene fischer Schnellmontageschaum Standard PU S 750 mit einem modifizierten Standardventil, das längere Haltbarkeit garantiert. Ohne Schutzhandschuhe, nur für gewerbliche Anwender.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anwendung:
Dämmen | Füllen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
750 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
45 l
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
929.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 336 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 672 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.