Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-024639
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024639
EAN/GTIN:
     4006209246399
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS 560 für Nenngröße 560 mm, zweiteilige Ausführung mit eingeklebter Schalldämmeinlage zur Befestigung von Wickelfalzrohren oder Kunststoffrohren. Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Beide Schellenhälften sind gelocht für die Verbindung mit zwei Schrauben oder Gewindestangen mit Muttern. Dadurch wird eine Verdoppelung der empfohlenen Last ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Breite:
620 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
590 mm | 303 mm
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Spannbereich:
560 mm
Verschlussschraube:
M10
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1604.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,6942*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,6442*
€ 16,2366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3242*
€ 15,8558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,6542*
€ 15,0585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1442*
€ 14,4516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6642*
€ 13,8804
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6942*
€ 11,5361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.