Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lea profi-klappbox mit softgriffen 32 l aquamarine/taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lea profi-klappbox mit softgriffen 32 l aquamarine/taupe
lea profi-klappbox mit softgriffen 32 l aquamarine/taupe
lea profi-klappbox mit softgriffen 32 l aquamarine/taupe
lea profi-klappbox mit softgriffen 32 l aquamarine/taupe
lea profi-klappbox mit softgriffen 32 l aquamarine/taupe
lea profi-klappbox mit softgriffen 32 l aquamarine/taupe
lea profi-klappbox mit softgriffen 32 l aquamarine/taupe
Artikel-Nr.:
     C5738-1029601600000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1029601600000
EAN/GTIN:
     4052396028720
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Robuste Klappbox mit Soft-Touch Griffen - Ideal zum sicheren Verstauen und Transportieren von Lebensmitteln im Auto - Stabil und leicht: Einfaches und bequemes Transportieren dank geringem Gewicht und fest integrierten Soft-Touch Griffen, Schnell zusammenklappbar für platzsparendes Verstauen bei Nichtgebrauch - Sicher aufeinander stapelbar, Patentierter Klappmechanismus, Max. Tragkraft: 30 kg, Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Lebensmittelecht, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Profi-Klappbox Lea, 10296, Maße (LxBxH): 48 x 34,5 x 23,5 cm, Fassungsvermögen: 32 l, Gewicht: 1,1 kg, Blau/Taupe
... > keeeper > storage > lea
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.