| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1023016000000 Herst.-Nr.: 1023016000000 EAN/GTIN: 4001515230957 |
| |
|
| | |
| Praktischer Haushaltshelfer: Robuster Tritthocker für Erwachsene und Kinder - Ideal zum Erreichen von hochliegenden Bereichen - Breite Füße mit Anti-Rutsch Gummierung für sicheren Halt, Verhinderung von Kratzern auf dem Fußboden, Leichtes Umplatzieren dank geringem Gewicht - Stabil und sicher: Belastbar bis zu 150 kg, TÜV geprüfte Qualität und Sicherheit - Hergestellt in Europa, Kunststoff (PP) frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Tritthocker, 10230, Maße (LxBxH): 36,5 x 30 x 24 cm, Gewicht: 775 g, Farbe: Silber |
| | |
| | | |
| |