Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mats Mini-Tonne 7 l light silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mats Mini-Tonne 7 l light silver
mats Mini-Tonne 7 l light silver
mats Mini-Tonne 7 l light silver
mats Mini-Tonne 7 l light silver
mats Mini-Tonne 7 l light silver
mats Mini-Tonne 7 l light silver
mats Mini-Tonne 7 l light silver
Artikel-Nr.:
     C5738-1021216000000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1021216000000
EAN/GTIN:
     4001515212953
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 7l
kunststofftonne
Universeller Helfer für Haus und Garten: Kompakte Tonne mit verschließbarem Deckel für Abfallsäcke mit einem Volumen von 10 - 20 Litern - Ideal für Biomüll und zur Aufbewahrung von Tiernahrung und Spielzeug - Fernhalten von Gerüchen durch abdichtenden Drehverschluss, Leichtes Öffnen und Verschließen durch Auf- bzw. Abdrehen des Deckels, Abheben und Auflegen des Deckels durch integrierten Griff am Deckel - Angenehmer Tragekomfort durch 2 integrierte Tragegriffe, Ohne Deckel platzsparend ineinander nestbar - Hergestellt in Europa, Stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: abnehmbarer Deckel, Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Mini-Tonne mit Deckel, 10212, Maße (ØxH): 24,5 x 29 cm, Fassungsvermögen: 7 l, Farbe: Silber
... > keeeper > home > mats
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.