Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kirschkern Wärme-/Kälteauflage Kissen Wilma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Körnerkissen Wilma
Detailbild - Körnerkissen Wilma
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 590
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 590
EAN/GTIN:
     4012677165902
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Kissen
Körner-Kissen

Kirschkern Wärme-/Kälteauflage Kissen Wilma, schwarz/weiß

Kissen mit Baumwollbezug und Reißverschluss für einfaches Einlegen des Körnerkissens.

Bezug abnehmbar und maschinenwaschbar bei 30°C.Kirschkernfüllung. Füllmaterial ist entkeimt und gereinigt. Thermisch behandelt.

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Kirschkern
Abmessung:
30 x 20 cm
PZN:
12410370
Weitere Suchbegriffe: Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kissen schwarz, kirschkern-kissen, Kühlauflage, Kirschkern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.