Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Türstopper, 65 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Gummi-Türstopper, grau, 65 mm
Detailbild - Gummi-Türstopper, grau, 65 mm
Detailbild - Gummi-Türstopper, grau, 65 mm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-15 823
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     15 823
EAN/GTIN:
     4012677158232
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Gummi-Türstopper, 65 mm

Praktischer Helfer im Haushalt, Büro und Gewerbe, aus Gummi. Färbt nicht ab, leicht und geschmeidig. Sicher im Einbau und flexibel in der Anwendung.
Inhalt: 2 Stück/Pack. Verpackung: im neutralen Polybeutel mit Header, Euro-Lochung, EAN-Code und grünem Punkt.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
grau
Größe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 0,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,02*
€ 2,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,63*
€ 1,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,59*
€ 1,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,46*
€ 1,74
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,41*
€ 1,68
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,13*
€ 1,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
15 822
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.