Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Motivmatten INTUITION, Kieselsteine, 60 x 40 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Gummi-Motivmatten INTUITION, Kieselsteine, 60 x 40 cm
Detailbild - Gummi-Motivmatten INTUITION, Kieselsteine, 60 x 40 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 712
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 712
EAN/GTIN:
     4012677147120
Suchbegriffe:
Foto Matte
Fotomatten
Motivmatten
Kieselsteine

Gummi-Motivmatten INTUITION, Kieselsteine, 60 x 40 cm

Gummimatte mit bedruckten Motiven. Thermodruckverfahren auf textilem Vliesstoff aus Polyester. Extra komfortable Steharbeitsplatz-Matte im Haushalt auf weichem Schaum. Leichte Reinigung durch Abkehren, Absaugen oder mit weicher Bürste und Seifenlauge. Bedingt UV-beständig. Zum Einsatz im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi, textiler Vliesstoff
Farbe:
Kieselsteine
Stärke:
4-5 mm
Abmessung:
60 x 40 cm
Weitere Suchbegriffe: foto matte, Matten, Eingangsmatten, Gummimatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2,80*
€ 3,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
14 711
ab € 1,46*
Ähnlich
Sänger
14 717
ab € 1,47*
Ähnlich
Sänger
14 718
ab € 1,46*
Ähnlich
Sänger
14 719
ab € 1,47*
Ähnlich
Sänger
14 715
ab € 1,47*
Ähnlich
Sänger
14 713
ab € 1,46*
Ähnlich
Sänger
14 710
ab € 1,47*
Ähnlich
Sänger
14 714
ab € 1,47*
Ähnlich
Sänger
14 716
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.