Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handtrainer Netz, Ø 35 cm, grün, stark


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, grün, stark
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, grün, stark
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, grün, stark
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 143
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 143
EAN/GTIN:
     4012677141432
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer

Handtrainer Netz, Ø 35 cm, grün, stark

Ideal geeignet zum effektiven Training von Fingern, Hand, Handgelenk und Unterarm. Das patentierte, einfach zu benutzende Handtrainer-Netz kann durch unterschiedliche Widerstandsklassen in ein komplettes Übungsprogramm eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
grün
Ausführung:
stark
Stärke:
stark
Weitere Suchbegriffe: Trainingsgerät, Hand-Trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 100 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,13* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,00*
€ 13,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,58*
€ 12,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,90*
€ 11,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,63*
€ 11,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Flexi Stab, 30 cm, blau, extra stark
Sänger
14 152
ab € 7,56*
Ähnlich
Detailbild - Handtrainer Netz Junior, Ø 18 cm, gelb, leicht
Sänger
14 135
ab € 8,39*
Ähnlich
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, blau, extra stark
Sänger
14 144
ab € 9,13*
Ähnlich
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, rot, mittel
Sänger
14 142
ab € 9,13*
Ähnlich
Detailbild - Handtrainer Netz, Ø 35 cm, schwarz, xx-stark
Sänger
14 145
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG