Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Bezug, Fußwärmer, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Bezug, Fußwärmer, blau
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Bezug, Fußwärmer, blau
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 673
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 673
EAN/GTIN:
     4012677136735
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Bezug, Fußwärmer, blau

Aus angenehm weichem Plüschmaterial. Umschließt jeden Fuß separat, bis über den Knöchel. Spendet ideale Wärme zum Wohlfühlen.Waschbar.
Verpackung: Einzeln im Polybeutel, mit Tragegriff und farbig bedrucktem Einlageblatt. Inklusive 2,0 l Gummi-Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Farbe:
blau
Volumen:
2 Liter
PZN:
01 31 49 24
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 674
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.