Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosvelour-Matte, Kornvase, 75 x 45 cm, rechteckig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Kokosvelour-Matte, Kornvase, 75 x 45 cm, rechteckig
Detailbild - Kokosvelour-Matte, Kornvase, 75 x 45 cm, rechteckig
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-12 897
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     12 897
EAN/GTIN:
     4012677128976
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
sänger kokosmatten

Kokosvelour-Matte, Kornvase, 75 x 45 cm, rechteckig

Kokosvelour-Matten mit farbigen Druckmotiven. Erstklassige Maschinengewebe-Qualität: extra dicht gewebt, extrem saugfähig und strapazierfähig, für Innen und Außen geeignet. 100%iges Naturprodukt. Kantenverschweißung und rutschfester Rand aus Gummi. Ohne rückseitige PVC-Beschichtung. Maßtoleranz: +/- 5%
Weitere Informationen:
Material:
Naturkokos
Ausführung:
rechteckig
Stärke:
20 mm
Abmessung:
75 x 45 cm
Weitere Suchbegriffe: kokosmatten, Matten, Kokosvelourmatten, Kokos-Matten, Bodenbelag, Kokos-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,85*
€ 9,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
12 870
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.