Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kokos-Webmatte, Kante orange, 60 x 40 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Kokos-Webmatte, Kante orange, 60 x 40 cm
Detailbild - Kokos-Webmatte, Kante orange, 60 x 40 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-12 363
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     12 363
EAN/GTIN:
     4012677123636
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
sänger kokosmatten

Kokos-Webmatte, Kante orange, 60 x 40 cm

Extra stabil durch Maschinenwebung, naturfarben. Die ideale Lösung für jeden Innenraum. Mit farbiger Gummi-Kantenverleimung. Maßtoleranz +/- 5%
Weitere Informationen:
Material:
Naturkokos
Ausführung:
rechteckig
Abmessung:
60 x 40 cm
Weitere Suchbegriffe: kokosmatte, Matten, Kokosvelourmatten, Kokos-Matten, Bodenbelag, Kokos-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 50 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,21*
€ 5,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
12 362
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG