Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Neutron 35, groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Neutron 35, groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Neutron 35, groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     3635-309376
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 573
EAN/GTIN:
     4012677115730
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitril-Handschuhe, Neutron 35, groß

Nitril-Schutzhandschuh für zuverlässige Lösungsmittelresistenz, hoher Tragekomfort durch anatomische Passform, sicherer Griff auch bei Nassarbeiten durch Pyramiden-Profil an Handflächen und Fingern. Chloriniert, daher silikonfrei. Allerbeste Abriebresistenz, frei von Latexproteinen, für Lebensmittel geeignet.

Anwendung:

Chemikalienschutz und Flüssigkeitsschutz gegen zahlreiche Laugen, Säuren, Öle, Fette und viele Lösungsmittel. Einsetzbar bei Lackierungen, in der Oberflächenbehandlung, Beizen, Kühl- und Schmierstoffe, Galvanikbäder, Reinigung, in der Lebensmittelindustrie, Druckereien, KFZ- und Maschinenwartung und -herstellung, Luft- und Raumfahrt.

Standards:

  • EG-Richtlinie 89/686/EWG:
  • CE 2777
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
  • Entsprechend Deutscher Lebensmittel und Konsumgüter Verordnung
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
grün
Größe:
groß
Oberfläche:
Pyramidenstruktur
Ausführung:
unbeflockt
Länge:
330 mm
Stärke:
0,38 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
12
pro Beutel
Frei Haus
ab € 2,79917*
€ 3,81917*
5 Tage
2648
1
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 14,61*
€ 20,42*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 36,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Beutel
€ 3,81917*
€ 4,54481
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,64917*
€ 4,34251
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,45917*
€ 4,11641
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,79917*
€ 3,33101
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Beutel
Mindestbestellmenge: 12 Beutel ( entspricht € 45,83004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 574
ab € 2,80917*
Ähnlich
Sänger
11 571
ab € 2,80917*
Ähnlich
Sänger
11 572
ab € 2,80917*
Ähnlich
Sänger
11 575
ab € 2,80917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.