Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopren-Handschuhe, Vega 30, mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Neopren-Handschuhe, Vega 30, mittel
Detailbild - Neopren-Handschuhe, Vega 30, mittel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 391
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 391
EAN/GTIN:
     4012677113910
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Neopren-Handschuhe, Vega 30, mittel

Schwarzer Arbeitsschutz-Handschuh mit höchstem Chemikalienschutz. Schwere Ausführung für besonders hohe Abriebresistenz und starke mechanische Belastung, sicherer Halt durch strukturierte Oberfläche an Hand und Fingern für trockene und feuchte Arbeitsbereiche, Waben-Oberflächenstruktur. Leichtes An- und Ausziehen durch geraden Stulpenschnitt, bester, ermüdungsfreier Sitz durch anatomische Passform, reduziert Schwitzen durch die angenehme und strapazierfähige Innenbeschichtung aus 100% Baumwolle.

Anwendung:

Schutzt gegen Flüssigkeiten und Chemikalien. Geeignet in der chemischen Inudstrie und Raffinerien, in der Luftfahrt und Automobilindustrie, industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten in der Lebensmittelindustrie. Bei der Handhabung von Pflanzenschutzmitteln und in der Agrarwirtschaft, im Baugewerbe bei der Handhabung von Bauchemikalien wie Dichten, Kleben, Reinigen.

Standards:

  • CE 2777
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
Farbe:
schwarz
Größe:
mittel
Oberfläche:
Wabenstruktur
Länge:
300 mm
Stärke:
0, 75 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 2,14417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,47*
€ 42,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,86*
€ 41,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,64*
€ 38,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,76*
€ 37,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,77*
€ 36,62
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,73*
€ 30,62
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 331
ab € 6,21*
Ähnlich
Sänger
11 336
ab € 6,15*
Ähnlich
Sänger
11 421
ab € 17,13*
Ähnlich
Sänger
11 411
ab € 7,28*
Ähnlich
Sänger
11 381
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.