Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Norma, xxx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Norma, xxx-groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Norma, xxx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 385
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 385
EAN/GTIN:
     4012677113859
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitril-Handschuhe, Norma, xxx-groß

Blauer, leichter Nitril-Schutzhandschuh ohne Innenflock für hochpräzises Arbeiten. Pyramiden-Profil an Handfläche und Fingern für sicheren Griff auch bei Nassarbeiten, Lösungsmittelbeständig, nachbehandelt mit Chlor, daher silikonfrei, abriebresistent, anatomische Passform, frei von Latexproteinen; für Lebensmittel geeignet.

Anwendung:

Ideal für die Lebensmittelverarbeitung und -verpackung, Catering, Geflügelzucht und Milchprodukte. Für Fleisch- und Wurstverarbeitung, Kosmetik und Parfümerzeugnisse. Einsatz in der keramischen Industrie, Elektronik und Laboren.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
blau
Größe:
xxx-groß
Oberfläche:
Pyramidenstruktur
Länge:
330 mm
Stärke:
0,20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Paar (ab € 0,78* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,38*
€ 1,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,20*
€ 1,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,06*
€ 1,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,01*
€ 1,20
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,97*
€ 1,15
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,78*
€ 0,93
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 365
ab € 8,17*
Ähnlich
Sänger
11 555
ab € 8,22*
Ähnlich
Sänger
11 375
ab € 8,70*
Ähnlich
Sänger
11 355
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.