Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuhe, Neutron 28G, xxx-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Neutron 28G, xxx-groß
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Neutron 28G, xxx-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 365
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 365
EAN/GTIN:
     4012677113651
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitril-Handschuhe, Neutron 28G, xxx-groß

Nitril-Schutzhandschuh für zuverlässige Lösungsmittelresistenz, hoher Tragekomfort durch anatomische Passform, sicherer Griff auch bei Nassarbeiten durch Pyramiden-Profil an Handflächen und Fingern. Chloriniert, daher silikonfrei. Allerbeste Abriebresistenz, frei von Latexproteinen, für Lebensmittel geeignet.

Anwendung:

Chemikalienschutz und Flüssigkeitsschutz gegen zahlreiche Laugen, Säuren, Öle, Fette und viele Lösungsmittel. Einsetzbar bei Lackierungen, in der Oberflächenbehandlung, Beizen, Kühl- und Schmierstoffe, Galvanikbäder, Reinigung, in der Lebensmittelindustrie, Druckereien, KFZ- und Maschinenwartung und -herstellung, Luft- und Raumfahrt.

Standards:

  • EG-Richtlinie 89/686/EWG:
  • CE 0194
  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
  • Entsprechend Deutscher Lebensmittel und Konsumgüter Verordnung
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
grün
Größe:
xxx-groß
Oberfläche:
Pyramidenstruktur
Ausführung:
unbeflockt
Länge:
330 mm
Stärke:
0,28 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,68* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,84*
€ 14,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,62*
€ 12,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,23*
€ 12,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 555
ab € 8,22*
Ähnlich
Sänger
11 375
ab € 8,64*
Ähnlich
Sänger
11 355
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.