Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softimol Standard Einmal-Hygieneunterlage, 40 x 60 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Softimol Standard Einmal-Hygieneunterlage, 40 x 60 cm
Detailbild - Softimol Standard Einmal-Hygieneunterlage, 40 x 60 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 785
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 785
EAN/GTIN:
     4012677037858
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Softimol Standard Einmal-Hygieneunterlage, 40 x 60 cm

Saugfähige Unterlage mit angenehm weichem Oberflächenmaterial aus Vliesstoff.

3-lagiges Material:

  • obere Lage: weicher Vliesstoff (Polypropylen)
  • mittlere Lage: Zellulose und Feuchtigkeitsabsorbierendes Material (nicht klumpend)
  • untere Lage: feutigkeitsundurchlässiges Polyethylen.

Verpackung: 30 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
weicher Vliesstoff und Polypropylen
Ausführung:
unsteril
Abmessung:
40 x 60 cm
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage 40cmx60cm, betteinlage, Einmal-Bettunterlage, Einmalbettunterlage, Einmal-Bett-Unterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 20 Beutel
1 Beutel enthält 30 Stück (ab € 0,32134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,33*
€ 14,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,85*
€ 14,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,03*
€ 13,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,22*
€ 12,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,64*
€ 11,47
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 786
ab € 11,41*
Ähnlich
Sänger
03 780
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.