Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Endo Spülkanülen Irrigation Luer, steril, G27/0,4 mm, L25 mm, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Endo Spülkanülen Irrigation Luer, steril, G27/0,4 mm, L25 mm, grau
Detailbild - Endo Spülkanülen Irrigation Luer, steril, G27/0,4 mm, L25 mm, grau
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 732
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 732
EAN/GTIN:
     4012677037322
Suchbegriffe:
Endo Spülkanüle
Wurzelkanalspülkanüle
endo spülkanüle

Endo Spülkanülen Irrigation Luer, steril, G27/0,4 mm, L25 mm, grau

Einzige Spülkanüle mit 2 seitlichen Öffnungen, zur sanften und effektiven Spülung des Wurzelkanals, die Öffnungen und das abgerundete Ende verhindern das Spülen über den Apex hinaus, gefahrlose Spülung des Wurzelkanals über die ganze Länge, transcodent.

Durchmesser Irrigation Luer Endo: G 27/0,4 mm, Länge: 25 mm

Standards:

  • CE 0482
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
25 mm
Ausführung:
steril
PZN:
1680451
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Spülkanülen, Spülkanülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 20 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,37*
€ 43,28
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.